ドライブレコーダー(12V車用) :「ファーストコム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
業界最小!最軽量!
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
記録媒体SD Card
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)38(取り付けステー含まず)
電源電圧(V)12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)
総画素数約30万画素
画素数30万画素
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート2/5/10/15フレーム/sec
画角水平:約90度
ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)
イメージセンサーCMOS
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。