ドライブレコーダー(12/24V車用) :「記録用媒体」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。
音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。
また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。
衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。
記録媒体SDカード
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約66(取付ステー含)
感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず)
トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン
音声録音8bit、13.18kHzサンプリング
画素数30万画素
画角水平:約90度
前後2カメラで高画質・安心録画
200万画素の高解像度(FULL HD)。あおり運転等、後方の映像記録に最適!
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減
10m リアカメラ接続ケーブル / DC12V/24V対応
あおり運転等、もしもの事態に対処できる
前後2画面を同時録画!4つの画面モードで確認
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
記録媒体microSDHCカード(16GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
仕様最大記録画:レンズ画角と同じ、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)、GPS:オプション(HX-GP200) 取付ステーと一体型
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(両面テープ付)×1、カー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1
質量(g)フロントカメラ:約70(microSDHCカード含む)、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
形式映像ファイル:動画 AVI(H.264)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:約79×49×25、リアカメラ:約50×27×30(突起部除く)
センサーG:有り(オフ、1~5)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (衝撃、動体検知) ※オプション
消費電流(mA)約300(DC12V時)、約150(DC24V時)、約250(DC12V駐車録画動作時) オプション、約12(DC12V駐車録画待機時) オプション
解像度記録:1920×1080(Full HD)フロントカメラのみ、1280×720(HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS、 リアカメラ:100万画素CMOS
画素数200万画素
映像記録再生方式:AVI(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(メーカーホームページより無料ダウンロード)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:27fps
音声ON/OFF可能
画角レンズ:フロントカメラ:水平 約110度|垂直 60度(130度対角)、リアカメラ:水平 約103度|垂直60度(125度対角)
動作温度範囲(℃)-10~+60
録画方式ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動) 30秒、駐車録画(衝撃、動体検知) 30秒 オプション
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。