ドライブレコーダー(12/24V車用) :「モニター付き防犯カメラ」の検索結果
48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理に
トラスコ品番362-4303
幅(mm)74
高さ(mm)55
奥行(mm)21
電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありません
サイズ(inch)モニター:2.7
入力電圧(V)DC12/48
画素数92~620万
GPSなし
SDカード付属:32GB
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。