電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.4
全長(m)10
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。
耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。
電気特性が良好です。
耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線
プリント基板の補助配線
コイル巻線
仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃
長さ(m)100
定格電圧30V以下
材質(絶縁体)PTFE
連続使用温度(℃)200
絶縁体厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき軟銅線
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線
長さ(m)500
定格電圧250V
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
色黒
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線
長さ(m)500
定格電圧250V
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。