絞り込み
ブランド
  • 四国電線(2)
  • 大電(2)
  • カナレ電気(1)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 行田電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 菅波電線(1)
  • 金子コード(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 21.27(1)
  • 22(5)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(5)
対数(P)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 0.38(18)
  • 0.48(17)
  • 0.51(15)
  • 0.61(15)
  • 0.7(20)
  • 0.9(43)
  • 1(16)
  • 1.1(45)
  • 1.2(43)
  • 1.5(48)
  • 1.6(15)
  • 1.8(40)
  • 1.9(19)
  • 2(16)
  • 2.4(18)
  • 2.5(22)
  • 3.1(30)
  • 3.7(15)
  • 4.9(17)
  • 24(15)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(3)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(36件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51艶有りダークグレー厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
裸軟銅線 菅波電線裸軟銅線菅波電線(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)大電
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として仕様曲げ半径:2D適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB) (1.07MB)
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
翌日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
Dy-SOFT 大電Dy-SOFT大電
139,800税込153,780
1巻(100m)
10日以内出荷から14日以内出荷
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70RoHS指令(10物質対応)対応
裸銅撚線 カワイ電線裸銅撚線カワイ電線
8,898税込9,788
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)四国電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
●主に音響機器及び計装機器に使用します
用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
57,980税込63,778
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)四国電線
57,980税込63,778
1巻(100m)
61日以内出荷
●主に音響機器及び計装機器に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル