絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.20(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 22(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 0.48(12)
  • 0.54(10)
  • 0.61(13)
  • 0.65(21)
  • 0.7(15)
  • 0.9(49)
  • 1.1(36)
  • 1.2(59)
  • 1.35(10)
  • 1.5(41)
  • 1.6(21)
  • 1.8(41)
  • 2(12)
  • 2.4(17)
  • 2.5(17)
  • 3.1(24)
  • 3.7(11)
  • 4.9(14)
  • 7(15)
  • 24(12)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(2)
  • シース色(2)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 大電(2)
  • カナレ電気(1)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 行田電線(1)
  • 金子コード(1)
  • 華陽電線(1)
大電・カナレ電気・タツタ電線・フジクラ・行田電線・金子コード・華陽電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電

    機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

    大電
    10,980税込12,078
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
    用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    57,980税込63,778
    1本(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    159,800税込175,780
    1巻(100m)
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

    高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC

    タツタ電線
    29,980税込32,978
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷
    おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
    種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
  • 電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル