2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:5●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4872 アズワン品番65-7459-97
1巻(25m)
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:25 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:228-8828 アズワン品番65-7430-91
1巻(100m)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング