絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • RS PRO(326)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • WURTH ELEKTRONIK(84)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • エスコ(46)
  • 金子コード(45)
  • Showa(42)
  • ノーブランド(41)
  • 倉茂電工(35)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(6)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 3.5(5)
  • 5.5(5)
  • 8(4)
  • 14(7)
  • 22(7)
  • 38(7)
  • 60(7)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(4)
  • 300(1)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(3)
  • 1.35(6)
  • 1.6(2)
  • 1.8(5)
  • 2.4(5)
  • 3(5)
  • 3.6(4)
  • 4.4(5)
  • 5.5(5)
  • 7.3(5)
  • 9.3(5)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15.5(2)
  • 16.1(2)
  • 16.5(2)
  • 18.2(2)
1.2・1.35・1.6・1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・10.5・11・12・13・14・15.5・16.1・16.5・18.2・導体外径(Φmm)をもっと見る
  • 色カラー(3)
  • 色(12)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
2,398税込2,638
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色
600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
25,980税込28,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
61,980税込68,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
45,980税込50,578
1巻(300m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,500税込3,850
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35導体公称断面積(mm2)1.25
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
81,980税込90,178
1巻(15m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
41,980税込46,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)3心絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース標準厚さ(mm)1.5
低圧配線用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)低圧配線用ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
45,980税込50,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル