4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)黄 10 AWG
JISパート3316適合。600 V KIVビニール絶縁電線
仕様●入数:1袋(100m入り)●断面積:5.2 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:10 AWG●導体構成:70 / 0.32 mm●絶縁体:PVC●外径:5.1mm●定格電圧:600 V●導体材質:アニール銅●動作温度 Max:+60℃●断熱壁厚さ:1mm●コード番号:322-7797 アズワン品番65-7421-25
1袋
40,980 税込45,078
7日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入
UL ( UL758 )。半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR。電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ω アズワン品番65-7408-41
1巻(30m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

。30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276。UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962 アズワン品番65-7476-93
1袋
13,980 税込15,378
7日以内出荷

30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276。UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038 アズワン品番65-7415-44
1袋
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります