FA用ケーブル :「電子機器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)2
AWG30
仕上外径(mm)約0.7
導体構成(本/mm)7/0.102
導体外径(Φmm)0.31
定格温度(℃)80
耐電圧(V)500(AC/分)
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電圧(V)30
許容電流(A)1.4
AWG32
仕上外径(mm)約0.54
導体構成(本/mm)7/0.08
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類難燃ケーブル
定格電圧(V)150
許容電流(A)3
AWG28
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)約0.98
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等
定格電圧(V)150
定格温度(℃)125
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線
電気機器、電子機器、計測器等の内部配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
仕上外径(Φmm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
材質ビニル
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
色白、赤、黒
材質耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)1.0×3.0
耐熱温度(℃)80
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)10/0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.
種類難燃ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.19
色黒
仕上外径(Φmm)2.01×4.05
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)33/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
色赤、黒
材質耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)1.0×2.0
耐熱温度(℃)80
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)10/0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線
導体構成(本/mm)1/0.5
導体径(mm)Φ0.5
仕上外径(Φmm)約1.3
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.56
導体公称断面積(mm2)0.053
導体構成(本/mm)1/0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.81
導体公称断面積(mm2)0.205
導体構成(本/mm)1/0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.62
導体構成(本/mm)1/0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。