絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
0.38・0.48・0.61・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.4・2.5・3.1・3.7・4.9・7・24・導体外径(Φmm)をもっと見る
カラー・灰・透明・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: FA用ケーブル

2,658件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3416 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3416東京電線工業
4,998税込5,498
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1038をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3415 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3415東京電線工業
4,198税込4,618
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1037をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3414 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3414東京電線工業
26,980税込29,678
1本(610m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1036をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3413 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3413東京電線工業
15,980税込17,578
1本(305m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1035をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3412 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3412東京電線工業
7,598税込8,358
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1034をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3411 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3411東京電線工業
4,498税込4,948
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1033をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3410 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3410東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1032をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3409 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3409東京電線工業
26,980税込29,678
1本(610m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1031をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3408 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3408東京電線工業
15,980税込17,578
1本(305m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1030をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3407 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3407東京電線工業
7,598税込8,358
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1029をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3406 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3406東京電線工業
4,498税込4,948
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1028をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3405 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3405東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1027をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3404 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3404東京電線工業
26,980税込29,678
1本(610m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1026をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3403 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3403東京電線工業
15,980税込17,578
1本(305m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1025をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3402 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3402東京電線工業
7,598税込8,358
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1024をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3401 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3401東京電線工業
4,498税込4,948
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1023をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3400 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3400東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1022をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3399 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3399東京電線工業
26,980税込29,678
1本(610m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1021をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3398 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3398東京電線工業
15,980税込17,578
1本(305m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1020をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3397 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3397東京電線工業
7,598税込8,358
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1019をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3396 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3396東京電線工業
4,498税込4,948
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1018をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3395 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3395東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1017をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3394 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3394東京電線工業
26,980税込29,678
1本(610m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1016をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3393 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3393東京電線工業
15,980税込17,578
1本(305m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1015をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3392 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3392東京電線工業
7,598税込8,358
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1014をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3391 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3391東京電線工業
4,498税込4,948
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1013をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3390 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3390東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1012をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3389 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3389東京電線工業
26,980税込29,678
1本(610m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1011をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3388 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3388東京電線工業
15,980税込17,578
1本(305m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1010をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3387 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3387東京電線工業
7,598税込8,358
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1009をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3386 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3386東京電線工業
4,498税込4,948
1本(50m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1008をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド無し導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル タツタ電線300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブルタツタ電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線M12対応センサケーブル固定用タツタ電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
M12対応センサケーブル可動用 タツタ電線M12対応センサケーブル可動用タツタ電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
M8対応センサケーブル固定用 タツタ電線M8対応センサケーブル固定用タツタ電線
9,998税込10,998
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
LEDポータブルバルーンライト ShowaLEDポータブルバルーンライトShowa
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)使用温度(℃)-15~45全光束(Lm)12000/20000/30000定格寿命(時間)40000色温度(K)5000防塵防水性能IP65ケーブル【ACケーブル】3芯5m配光角度(°)≧240RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.55MB)直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル