絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 4(13)
導体公称断面積(mm2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.128(4)
- 0.15(6)
- 0.2(17)
- 0.204(6)
- 0.22(2)
- 0.25(2)
- 0.3(22)
- 0.324(6)
- 0.35(4)
- 0.5(22)
- 0.518(4)
- 0.75(6)
- 0.9(3)
- 1.25(7)
- 20(8)
- 22(14)
- 24(12)
- 26(8)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 10(30)
- 15(3)
- 20(30)
- 30(26)
- 40(18)
- 50(26)
- 60(18)
- 70(18)
- 80(18)
- 90(18)
- 100(40)
- 305(1)
対数(P)
- 2
- 1(50)
- 3(69)
- 4(51)
- 5(76)
- 6(43)
- 7(53)
- 8(40)
- 10(68)
- 12(33)
- 13(7)
- 15(42)
- 16(3)
- 18(20)
- 20(38)
- 25(21)
- 30(18)
- 34(3)
- 50(8)
- -(3)
- 対数(P)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.48(4)
- 0.54(4)
- 0.61(7)
- 0.65(6)
- 0.7(6)
- 0.75(3)
- 0.78(5)
- 0.8(4)
- 0.9(9)
- 0.95(3)
- 0.96(3)
- 0.97(4)
- 1.1(8)
- 1.2(6)
- 1.35(3)
- 20(7)
- 22(7)
- 23(4)
- 24(5)
- 26(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(6)
黒(43)
カラー・灰・黒
ブランド
- Alpha Wire(1)
- BELDEN(4)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- オーナンバ(1)
- タツタ電線(2)
- 伸興電線(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(6)
- 冨士電線(東京)(4)
- 大栄電線工業(4)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
- 富士電線工業(1)
- 沖電線(4)
- 華陽電線(2)
- 金子コード(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 阪神電線(2)
- ブランドをもっと見る
Alpha Wire・BELDEN・JMACS(日本電線工業)・PROTERIAL(プロテリアル)・オーナンバ・タツタ電線・伸興電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・冨士電線(東京)・大栄電線工業・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・富士電線工業・沖電線・華陽電線・金子コード・長岡特殊電線・阪神電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥3,398~税込¥3,738~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥3,398~税込¥3,738~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
冨士電線(東京)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ
沖電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか当日出荷から35日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥98,980税込¥108,8781巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
ポリエチレン絶縁ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)5日以内出荷から58日以内出荷データ伝送の汎用ケーブルです。用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。シース色灰導体外径(Φmm)0.78RoHS指令(10物質対応)対応
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥7,998~税込¥8,798~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 APK=HP
華陽電線¥7,198~税込¥7,918~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)4日以内出荷から48日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥44,980~税込¥49,478~1本(100m)4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥6,698~税込¥7,368~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥8,998税込¥9,8981巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥9,298~税込¥10,228~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥9,698~税込¥10,668~1巻(10m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))
伸興電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上























![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)