絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 1(49)
  • 2(194)
  • 3(194)
  • 4(212)
  • 5(63)
  • 6(101)
  • 7(37)
  • 8(88)
  • 10(90)
  • 14(18)
  • 15(15)
  • 16(51)
  • 20(64)
  • 24(18)
  • 26(7)
  • 30(38)
  • 36(10)
  • 40(19)
  • 50(17)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(3)
  • 0.2(5)
  • 0.3(11)
  • 0.5(16)
  • 0.518(3)
  • 0.75(13)
  • 0.823(3)
  • 1.25(14)
  • 2(8)
  • 3.5(2)
  • 16(2)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(9)
  • 22(6)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 28(3)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 2(8)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(10)
  • 10(34)
  • 15(7)
  • 20(32)
  • 25(2)
  • 30(27)
  • 35(2)
  • 40(14)
  • 50(26)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 90(12)
  • 100(29)
対数(P)
  • 6(11)
  • 12(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(2)
  • 0.51(4)
  • 0.54(3)
  • 0.61(5)
  • 0.7(5)
  • 0.75(2)
  • 0.81(2)
  • 0.9(10)
  • 0.95(2)
  • 0.97(3)
  • 0.98(2)
  • 1.1(17)
  • 1.12(2)
  • 1.2(4)
  • 1.35(3)
  • 1.5(9)
  • 1.8(6)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 22(4)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(8)
  • シース色(31)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • 倉茂電工(8)
  • 大電(8)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • タツタ電線(4)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 阪神電線(3)
  • 金子コード(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • オーナンバ(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • 華陽電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電・冨士電線(四国)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・長岡特殊電線・阪神電線・金子コード・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・オーナンバ・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・華陽電線・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下種別より線絶縁体厚さ(mm)約0.3シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟性銅線
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    17,980税込19,778特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    種類FA用ケーブル(信号・計装用)ダークブルー特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,098税込8,908特価
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    8,498税込9,348
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,500税込3,850
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    48,980税込53,878
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
    用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ターボフレックス

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
    用途工作機械など移動部分の配線。全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工

    300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性・シースつや消し・耐油性
    用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    49,980税込54,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性
    用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    68,980税込75,878特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類FA用ケーブル全長(m)100
  • SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,998税込4,398
    1巻(2m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
    種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    36,980税込40,678
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバ

    ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

    オーナンバ
    5,598税込6,158
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

    大電
    27,980税込30,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    32,980税込36,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    73,980税込81,378
    1巻(100m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    45,980税込50,578
    1本
    8日以内出荷
    種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    35,980税込39,578
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル