絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
0.38・0.48・0.61・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.4・2.5・3.1・3.7・4.9・7・24・導体外径(Φmm)をもっと見る
カラー・灰・透明・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: FA用ケーブル

2,643件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズLumberg Automation
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 4 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:4m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-2922アズワン品番65-7442-20
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズLumberg Automation
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-2989アズワン品番65-7447-28
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズLumberg Automation
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●外径:4.30mm●コード番号:197-2896アズワン品番65-7451-64
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズLumberg Automation
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長が 0.6 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:60 V●導体材質:銅●コード番号:197-2905アズワン品番65-7447-85
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLumberg Automation
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-3035アズワン品番65-7440-91
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2985アズワン品番65-7447-87
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●外径:5mm●コード番号:197-3019アズワン品番65-7445-93
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズLumberg Automation
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2866アズワン品番65-7445-42
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズLumberg Automation
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMW●コード番号:197-2741アズワン品番65-7448-67
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズLumberg Automation
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2813アズワン品番65-7440-54
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズLumberg Automation
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:3m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2836アズワン品番65-7470-56
センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズLumberg Automation
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.05 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.05m●シリーズ:RS●コード番号:197-3034アズワン品番65-7441-21
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズLumberg Automation
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965アズワン品番65-7449-03
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1005アズワン品番65-7461-45
センサアクチュエータケーブル T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル T416シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
メーカーの M12 A コードオスストレートピグテールは、2 つの最大 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブ
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●シリーズ:T416●導体材質:銅●コード番号:186-0497アズワン品番65-7477-78
センサアクチュエータケーブル T415シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル T415シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
メーカーの M12 A コードオスストレートピグテールは、2 つの最大 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブ
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●コネクタAのコンタクト数:8●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0512アズワン品番65-7457-39
センサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5439 802-5439 は、PG9ねじタイプで、Foundationフィールドバスシステムです。埋込型バスシステムセンサ / アクチュエータM12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact PROFINET及びFOUNDATIONフィールドバスシステムM12埋込型コネクタです。 A及びDコード(明記済み)の3 / 4極パネル取り付けコネクタで、0.5 mのフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVA●導体材質:CuZn●コード番号:802-5439アズワン品番65-7448-26
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズ Actuonixセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズActuonix
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Actuonix ケーブルアダプタは、一方の端に FFC コネクタ、もう一方の端に S シリーズ延長ケーブルと互換性のあるメスピンコネクタを備えています。直接ワイヤ接続用の 0.1 インチ間隔のはんだ穴 リニアアクチュエータ制御ボードに適合します。
仕様●CN1:FPC●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●定格電流:0.55 A●外径:19mm●コード番号:202-0752アズワン品番65-7470-08
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズ Actuonixセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズActuonix
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Actuonix ケーブルアダプタは、一方の端に FFC コネクタ、もう一方の端に P シリーズ延長ケーブルと互換性のあるメスピンコネクタを備えています。直接ワイヤ接続用の 0.1 インチ間隔のはんだ穴 リニアアクチュエータ制御ボードに適合します。
仕様●CN1:FPC●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●シリーズ:PQ12●外径:19mm●コード番号:202-0751アズワン品番65-7470-09
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4SICK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:4.8mm●コード番号:225-3077アズワン品番65-7434-43
センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3 SICKセンサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3SICK
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●AWGサイズ:25 AWG●コード番号:225-2930アズワン品番65-7430-95
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ Baumerセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 ESG 32シリーズBaumer
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7161アズワン品番65-7462-56
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICKセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3SICK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.1mm●コード番号:225-3035アズワン品番65-7423-01
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
メーカーの M8 オスストレート - メスストレートアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長です。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●絶縁体:PVC●コード番号:186-0425アズワン品番65-7458-57
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
欠品中
メーカーの M8 オス R/A- メスストレートケーブルアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長で提供されています防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブル
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:3.0 A●導体材質:銅合金●コード番号:186-0391アズワン品番65-7474-16
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
メーカーの M8 メスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さをご用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブル
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T405●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0345アズワン品番65-7459-14
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
M8 オスストレート - M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T405●外径:5mm●コード番号:186-0374アズワン品番65-7459-83
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータケーブルには、ソケット上に角度が付いた M12 接続と、反対側にケーブル端が無料で付いています定格電圧 250 V ac 又は 250 V dc、定格電流 4 A となっています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP65 保護等級
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:20m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●保護等級:IP65、IP67●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0171アズワン品番65-7382-63
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2707アズワン品番65-7449-27
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4SICK
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2599アズワン品番65-7475-96
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2634アズワン品番65-7448-69
センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
M12 A コードオスストレート - メス R/A アセンブリは、2 ~ 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付きおよび非シールド、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:T416●動作温度 Min:-25.0℃, -40.0℃●コード番号:186-0351アズワン品番65-7459-42
センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
M12 A コードオスストレート - メスストレートアセンブリには、2 つの最大 5 ポジション PUR / PVC、シールド付き及び非シールド、最大 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケ
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR●コード番号:186-0377アズワン品番65-7459-81
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズLumberg Automation
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:5.40mm●コード番号:197-2583アズワン品番65-7445-76
センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設計と迅速な取り付けが可能です。さまざまな用途に、産業通信、機械、オートメーション、工作機械、ロボット、マテハン、プロセス制御システムなどがあります。最大信号伝送
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:500mm●外被色:バイオレット●保護等級:IP67●外径:6.9mm●コード番号:197-2250アズワン品番65-7449-20
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339,800税込373,780
1袋(35個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209,800税込230,780
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4563アズワン品番65-7475-03

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル