非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズWURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
RS Pro FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:5mRS PRO(1件のレビュー)
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30JST(日本圧着端子製造)
JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル協和ハーモネット
CC-LinKケーブルJMACS(日本電線工業)
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.8mm×5m(±2%)サンコー電商
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色サンコー電商
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)潤工社
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%)潤工社
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
ニッケル導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
グローバルケーブル倉茂電工
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り大電
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
スリムロボットケーブル協和ハーモネット
コンピューター用伝送ケーブル平河ヒューテック
分岐ケーブル Aタイプ MY2A3EタイプShowa
太サイズインターフェイス多対ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)