RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWGRS PRO
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWGRS PRO
RS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 25mRS PRO
RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25mRS PRO
RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5mRS PRO
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 1600m EN 60317/20RS PRO
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20RS PRO
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 28 AWGJST(日本圧着端子製造)
JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
端末機器用対ケーブル(黒)華陽電線
端末機器用対ケーブル(灰)華陽電線
CS-MTW (CE)タツタ電線
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ沖電線
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
FA用シールドLANケーブル協和ハーモネット
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
デバイスネット可動用ケーブルJMACS(日本電線工業)
300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
耐火ケ-ブル冨士電線
RS PRO 赤 50m 30 AWGRS PRO
FCPEV古河電工メタルケーブル
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線住友電気工業(S-FREE(R))
MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
消防用耐熱電線古河電工メタルケーブル
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.4mm×5m(±2%)サンコー電商