絞り込み
ブランド
  • 武蔵ホルト(1)
種別
  • 厚付けパテ(1)
  • シルバー(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
硬化剤比率
  • 2:1
  • 1:1(4)
  • 100:1~3(1)
  • 100:2(5)
  • 100:2~3(3)
  • 100:10(1)
  • 100:20(4)
  • その他(11)
研磨可能時間(分)
  • 10~20未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
厚付けパテ(1)
アツヅケパテ 武蔵ホルトアツヅケパテ武蔵ホルト(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
自動車用パテ