「種別」から絞り込む
スーパーマルチパテEXHolts当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ色主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
手動ポンプBLACHAWK税込¥90,178¥81,980
レバーTELWIN税込¥7,698¥6,998
樹脂補修キットTELWIN税込¥51,678¥46,980
ガラスジニアスTELWIN税込¥186,780¥169,800
専用ワゴンTELWIN税込¥57,178¥51,980
フットスイッチTELWIN税込¥32,978¥29,980