絞り込み
ブランド
  • ピグ
  • 関西ペイント(26)
  • ロックペイント(25)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • ソーラー(16)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
  • イサム塗料(10)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • Holts(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • エスコ(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • ビッグ(1)
  • JOYBOND(1)
種別
  • 厚付けパテ(1)
  • グリーン(1)
  • ホワイト(1)
研磨可能時間(分)
  • 80~90未満(1)
硬化剤比率
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
厚付けパテ(1)
ピグ(R)リペアパティ ピグピグ(R)リペアパティピグ
16,980税込18,678
1箱(6本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強力な補修が可能です。 スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 耐熱温度は約149℃です。 無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 コンクリートのひび割れ補修種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とするタイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットサーフェイスピグ(R)リペアパティ ピグウェットサーフェイスピグ(R)リペアパティピグ
17,980税込19,778
1箱(6本)
6日以内出荷
ガスケット、シンク、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 約20分で硬化開始、60分で硬化します。 屋外での使用に最適。乾いた後は白くなり、紫外線に当たっても黄ばみません。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途水タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 水中でのひび割れ補修材質エポキシ樹脂を主体とする危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)20×180
自動車用パテ