カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ナイキ(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- 内田洋行(2)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 和泉化成(1)
- 高千穂交易(1)
- サンワダイレクト(1)
- バウヒュッテ(1)
- トライメイト(1)
- yamapac(1)
エコロジープロダクト

引出し整理トレー
和泉化成(14件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷散らかりやすい引出しの中を整理収納。浅いタイプの引き出しにも使用できます。材質ポリプロピレン色ブラック/グレー質量(g)約115外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×272×33
引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型
yamapac(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)翌日出荷引き出しの整理に便利なダンボール製のトレイです。オフィスデスクの浅い引き出しにも引っかからない、高さ3センチ。もちろん袖机にもお使いいただけます。豊富なカラーバリエーションで選ぶ楽しみも。用途引き出し内の整理整頓、事務用品、収納、仕切り、ステーショナリー材質ダンボール![デスクトレー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533452-201221-02.jpg)
デスクトレー
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)材質ポリスチレン(PS)
デスクの下に収納できるケース
トライメイト(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に材質PET+PP色ホワイトタイプスライド式
引き出し
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS色ブラック使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)10組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
アバンテV2 A3 浅仕切り板セット
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)
高千穂交易(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から5日以内出荷デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)910推奨板厚(mm)デスク:20以上取付穴径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3タイプアンダーデスクRoHS指令(10物質対応)対応
大型引き出し
バウヒュッテ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。材質スチール質量(kg)5.35色ブラック耐荷重(kg)7未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110








![デスクトレー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533452-201221-02.jpg)