デスクオプション :「エポキシ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
SH-FDシリーズ用の引き出しです。
用途SH-FDシリーズ用引き出し。
奥行(mm)461
高さ(mm)34
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
対応機種SHシリーズ(サンワサプライ)
総耐荷重(kg)5
SH-FDシリーズ用の中棚です。高さは2段階可変式です。*CPUスタンド(品番、SH-FDCPU)との併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用中棚。
奥行(mm)287
高さ(mm)15
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)20
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。
奥行(mm)350
高さ(mm)912
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)30
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)
幅(mm)600
質量(kg)4.9
高さ(mm)700
奥行(mm)350
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂
質量(kg)約1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39
最大挟み幅(mm)290~450
総耐荷重(kg)3
対応VESA規格75×75mm
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。