絞り込み
切断対象
  • 庭木(1)
  • 雑草(1)
使用目的
  • 剪定(1)
  • 雑草刈り(1)
切断能力(Φmm)
  • 5(1)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 155
  • 30(13)
  • 35(31)
  • 40(23)
  • 42(12)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(50)
  • 55(46)
  • 60(64)
  • 65(21)
  • 70(28)
  • 80(12)
  • 130(12)
  • 150(39)
  • 160(13)
  • 165(32)
  • 170(11)
  • 180(34)
  • 195(20)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 650~700未満(1)
ブランド
  • ドウカン(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • カマキ(1)
ドウカン・BIGMAN(ビッグマン)・カマキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカンザッソーL型雑草刈鋏ドウカン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ) ドウカンザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)ドウカン
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合
刈込鋏(長刃) BIGMAN(ビッグマン)刈込鋏(長刃)BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
SHOZO バネ式(L型)雑草刈鋏 ドウカンSHOZO バネ式(L型)雑草刈鋏ドウカン
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
Vカットの滑り止め付きなので、挟み込んだ雑草が滑らず、確実に雑草の刈り込みができます。
刃長(mm)155
固定式芝生鋏 ハードクロムメッキ仕上げ カマキ固定式芝生鋏 ハードクロムメッキ仕上げカマキ
1,098税込1,208
1丁
翌々日出荷
刃が90度回転!
全長(mm)325刃渡り(mm)155質量(g)280

農具』には他にこんなカテゴリがあります