絞り込み
切断対象
  • リボン(1)
  • ワイヤー(1)
  • 厚紙(1)
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 果樹(1)
  • 樹脂(1)
  • 盆栽(1)
  • 糸・紐(1)
  • (1)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 剪定(4)
  • 園芸・家庭菜園(4)
  • 果実などの採取・収穫(3)
  • 枝刈り(3)
  • 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
刃長(mm)
  • 40
  • 30(13)
  • 35(31)
  • 42(12)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(50)
  • 55(46)
  • 60(64)
  • 65(20)
  • 70(28)
  • 80(12)
  • 130(12)
  • 150(39)
  • 160(13)
  • 165(32)
  • 170(11)
  • 180(34)
  • 195(20)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(11)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • カマキ(10)
  • アルス(4)
  • 兼次(2)
  • 浅香工業(1)
  • 千吉(1)
  • フェルコ(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • おの義刃物(1)
  • 喜久和(1)
  • 玉鳥産業(1)
カマキ・アルス・兼次・浅香工業・千吉・フェルコ・sita(サイタ)・おの義刃物・喜久和・玉鳥産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニング鋏 小型刃 千吉ガーデニング鋏 小型刃千吉(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルスクラフトチョキ(生花・アレンジメント用)アルス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
フッ素コーティング花はさみ sita(サイタ)フッ素コーティング花はさみsita(サイタ)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
全長(mm)175材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)40
クラフトチョキ プリザ アルスクラフトチョキ プリザアルス
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100浅香工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に全長(mm)182刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12トラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)146使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
強力クラフト アルス強力クラフトアルス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途厚紙や樹脂の切断全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付きトラスコ品番515-9164材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)52切断対象厚紙、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
アルスにぎり鋏 アルスアルスにぎり鋏アルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに全長(mm)110刃長(mm)40質量(g)40表面処理ブラック仕上げ使用目的カット切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
家庭園芸 ガーデニング鋏 カマキ家庭園芸 ガーデニング鋏カマキ
899税込989
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
アンビルタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工 カマキアンビルタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工カマキ
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
全長(mm)200刃渡り(mm)40質量(g)240
剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃 玉鳥産業剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃玉鳥産業
21,980税込24,178
1箱(12丁)
5日以内出荷
受け刃が樹脂でさらに衝撃を和らげてます。
トラスコ品番713-1188材質切り刃材:SK-5鋼(衝撃焼入)枝切用刃・ニッケルメッキコーティング全長(mm)120刃長(mm)40切断能力(mm)10
手打Y型芽切鋏 180mm 喜久和手打Y型芽切鋏 180mm喜久和
17,880税込19,668
1個
3日以内出荷
他にはない本職用の盆栽鋏になります。鋼は白紙を使用しています。手づくり品の為、若干の個体差は有ります。鍛冶の町三条の職人さんによる手づくりの逸品です。
全長(mm)180質量(g)116刃渡り(mm)40
コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185 カマキコンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185カマキ
1,398税込1,538
1丁
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト剪定鋏 カマキコンパクト剪定鋏カマキ
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途ガーデニング、農園作業に。質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
8,998税込9,898
1丁
3日以内出荷
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。 ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。 スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。 世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。 ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。全長(mm)180質量(g)195刃長(mm)40切断径(mm)最大18材質(刃)炭素鋼材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物B型剪定鋏 5インチ金止おの義刃物
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付全長(mm)145刃長(mm)40使用目的剪定
又枝切 (大) 兼次又枝切 (大)兼次(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
3日以内出荷
切れ味抜群の日本製。 用途に合わせて柄の角度を調節できます。
用途盆栽の又枝剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)40材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定作業切断対象又枝、盆栽材質(刃)炭素刃物鋼
コンパクト先細剪定鋏 ストレートタイプ カマキコンパクト先細剪定鋏 ストレートタイプカマキ
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)190刃渡り(mm)40質量(g)150
コンパクト剪定鋏 バイパスタイプ カマキコンパクト剪定鋏 バイパスタイプカマキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)180刃渡り(mm)40質量(g)150
剪定鋏 ハードクロム刃 バイパスタイプ カマキ剪定鋏 ハードクロム刃 バイパスタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
5日以内出荷
全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
剪定鋏 高炭素ステンレス刃 ストレートタイプ カマキ剪定鋏 高炭素ステンレス刃 ストレートタイプカマキ
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
全長(mm)190刃渡り(mm)40質量(g)170
剪定鋏 高炭素ステンレス刃 バイパスタイプ カマキ剪定鋏 高炭素ステンレス刃 バイパスタイプカマキ
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 バイパスタイプ カマキ剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 バイパスタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
兼次ミニ剪定鋏 兼次兼次ミニ剪定鋏兼次
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
刃部が薄く少ない力で切断可能です。
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)165刃長(mm)40切断能力(mm)15トラスコ品番248-8434質量(g)155材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります