絞り込み
切断対象
  • 庭木(3)
  • (3)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 切り花・摘花(1)
  • 剪定(1)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 束ね切り(2)
  • 生花・華道(1)
切断能力(Φmm)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 42
  • 30(13)
  • 35(39)
  • 40(26)
  • 45(38)
  • 48(35)
  • 50(55)
  • 55(49)
  • 60(67)
  • 65(22)
  • 70(28)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(13)
  • 150(43)
  • 160(13)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(22)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • アルス(4)
  • 岡恒(2)
  • 近正(2)
  • 坂源(2)
  • エスコ(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
アルス・岡恒・近正・坂源・エスコ・LOWE(ライオン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス軽量小型 生花園芸鋏 ファミリーアルス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション坂源(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
全長(mm)170切断能力(mm)10刃長(mm)42付属品刃先カバー材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂質量(g)134材質(刃)刃物用炭素鋼
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
園芸鋏ファミリーデラックス アルス園芸鋏ファミリーデラックスアルス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192刃長(mm)42質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ハンドクリエーションF170黒刃 坂源ハンドクリエーションF170黒刃坂源
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から8日以内出荷
黒刃仕様。 素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。全長(mm)170質量(g)134刃長(mm)42使用目的生け花、切花、フラワーアレンジメントに切断対象
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに全長(mm)190刃長(mm)42仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)160使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ファミリーブラック アルスファミリーブラックアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
フローリスト プルーナー 近正フローリスト プルーナー近正
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)42使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
生花鋏 B-55H型 岡恒生花鋏 B-55H型岡恒
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
生花・華道用のに適します。
全長(mm)167刃長(mm)42質量(kg)0.16
生花鋏 A-55H型 岡恒生花鋏 A-55H型岡恒
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
生花・華道用のに適します。
全長(mm)180刃長(mm)42質量(kg)0.18
192mm はさみ・剪定 エスコ192mm はさみ・剪定エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
全長(mm)192刃長(mm)42切断能力(Φmm)9エスコ品番EA540BC-12材質高炭素刃物鋼質量(g)130色(グリップ)グリーン
ウルトラライト鋏 近正ウルトラライト鋏近正(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
3日以内出荷
P-530・TP-530Sは従来製品よりおよそ50%の重さで、非常に軽く、疲れにくいです。TP-530Sは刃、バネ、リペットが全てステンレス製でさびにくい仕様です。
全長(mm)185質量(g)55刃長(mm)42材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります