絞り込み
切断対象
  • 太枝(1)
  • (1)
切断能力(Φmm)
  • 15(1)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 47
  • 30(13)
  • 35(31)
  • 40(23)
  • 42(12)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(50)
  • 55(46)
  • 60(64)
  • 65(20)
  • 70(28)
  • 80(12)
  • 130(12)
  • 150(39)
  • 160(13)
  • 165(32)
  • 170(11)
  • 180(34)
  • 195(20)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • アルス(4)
  • 越路(1)
  • FLORIST(フローリスト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンビル剪定鋏 アルスアンビル剪定鋏アルス(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
アンビル剪定鋏 切刃セット アルスアンビル剪定鋏 切刃セットアルス
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
セット内容切刃、刃止めネジ・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
アンビル剪定鋏 替刃セット アルスアンビル剪定鋏 替刃セットアルス
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏エフビー アルス剪定鋏エフビーアルス
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。
用途ガーデニング・果樹剪定に。グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト)ウルトラロッソ 花鋏FLORIST(フローリスト)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。
用途花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP全長(mm)170ピンク質量(g)105刃長(mm)47切断対象生花
スーパー芽切鋏 越路スーパー芽切鋏越路(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
鋏の開きが小さく・軽量・バネも弱い為、女性に最適、手に馴染む樹脂グリップ
用途果樹・菜園用全長(mm)170刃長(mm)47材質炭素鋼替えバネA-002

農具』には他にこんなカテゴリがあります