絞り込み
ブランド
  • アルス(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 剪定(1)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 枝刈り(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 22
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(33)
  • 6(39)
  • 8(56)
  • 9(20)
  • 10(71)
  • 12(46)
  • 13(6)
  • 15(96)
  • 16(5)
  • 18(10)
  • 20(40)
  • 25(39)
  • 30(12)
  • 35(5)
  • 38(7)
  • 40(11)
  • 45(8)
  • 50(9)
刃長(mm)
  • 35(1)
35
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンビル剪定鋏 アルスアンビル剪定鋏アルス(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20GARDENA(ガルデナ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
人間工学に基づいた剪定ばさみ。 スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。 バイパス型の刃を搭載。 切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。 最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。 耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。 サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。 切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。 特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。
用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。材質プラスチック、刃:ステンレス質量(kg)0.2使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに切断対象庭木・枝保証期間最大2年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5最大切断径(Φmm)22(バイパス型)

農具』には他にこんなカテゴリがあります