絞り込み
ブランド
  • 越乃興三(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 近正(1)
  • 小林製鋏(1)
  • 越路(1)
  • 美鈴(1)
  • 国之長(1)
切断対象
  • ネット(1)
  • 庭木(2)
  • 果樹(2)
  • 枝・小枝(1)
  • 糸・紐(1)
  • 縄・ロープ(1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 剪定(2)
  • 枝刈り(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 260~280未満(1)
  • 600~650未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 53
  • 30(13)
  • 35(39)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(55)
  • 55(49)
  • 60(69)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(32)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美鈴 植木屋鋏 美鈴美鈴 植木屋鋏美鈴(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
高級刃物鋼(安来鋼白紙)を使用。切れ味抜群の植木屋はさみです。
全長(mm)約180刃長(mm)約53材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:鉄質量(g)約210
剪定鋏 B型(金止) 国之長剪定鋏 B型(金止)国之長
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
国久光・ヤスキ青紙1号 鋼付シリーズ 大久保鋏 越乃興三国久光・ヤスキ青紙1号 鋼付シリーズ 大久保鋏越乃興三
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
寸法(mm)180
グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 大久保鋏 越乃興三グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 大久保鋏越乃興三
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
寸法(mm)180刃長(mm)53
打物 芽切鋏 180 小林製鋏打物 芽切鋏 180小林製鋏
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)182質量(g)109タイプ直刃刃長(mm)53使用目的ガーデニング
枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ 近正枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ近正
6,398税込7,038
1個
当日出荷
刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。
仕様太枝鋏材質刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP全長(mm)610質量(g)600刃長(mm)53使用目的枝切用切断対象アズワン品番4-4896-02
ピストル剪定 ニシガキ工業ピストル剪定ニシガキ工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用刃長(mm)53切断能力(mm)最大15セット内容取扱説明書(台紙)使用目的剪定用切断対象果樹、植木
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃 TRUSCO剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃TRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。
刃長(mm)53切断能力(mm)16トラスコ品番763-0492材質刃:高周波焼入加工質量(g)32
ステンレス ワニのくち α 越路ステンレス ワニのくち α越路
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ギザ刃で誘引ロープ・肥料袋の開封等の収獲外の作業に対応
用途あみ紐・ロープ・ネット用全長(mm)180刃長(mm)53材質ステンレス鋼切断対象あみ紐、ネット、ロープ替えバネバネ無し

農具』には他にこんなカテゴリがあります