絞り込み
切断対象
- ネット(1)
- 庭木(1)
- 果樹(1)
- 枝・小枝(1)
- 糸・紐(1)
- 縄・ロープ(1)
使用目的
- ガーデニング(1)
- 剪定(1)
- 枝刈り(1)
切断能力(Φmm)
- 10(1)
- 30(1)
刃長(mm)
- 53
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 600~650未満(2)
ブランド
- 近正(2)
- 越乃興三(2)
- TRUSCO(1)
- 小林製鋏(1)
- 越路(1)
- 美鈴(1)
- 国之長(1)
近正・越乃興三・TRUSCO・小林製鋏・越路・美鈴・国之長
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング
近正¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷生木最大直径30mmの切断能力。刃を閉じるにつれ倍力効果を発揮する倍力機構。ハンドル部をアルミに変更し、軽量化。用途太枝の選定作業に。仕様高級フッ素加工材質刃/高級炭素刃物工具鋼●ハンドル/PA+GF・アルミ ●グリップ/PP全長(mm)610質量(g)590刃長(mm)53切断能力(mm)生木最大直径:30替刃仕様LP-650-K
打物 芽切鋏 180
小林製鋏¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)182質量(g)109タイプ直刃刃長(mm)53使用目的ガーデニング
枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ
近正¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。仕様太枝鋏材質刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP全長(mm)610質量(g)600刃長(mm)53使用目的枝切用切断対象枝アズワン品番4-4896-02
剪定鋏 B型(金止)
国之長¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷鍛造造り用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。刃長(mm)53切断能力(mm)16トラスコ品番763-0492適合本体TS-716材質刃:高周波焼入加工全長(mm)53質量(g)32
ステンレス ワニのくち α
越路¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ギザ刃で誘引ロープ・肥料袋の開封等の収獲外の作業に対応用途あみ紐・ロープ・ネット用全長(mm)180刃長(mm)53材質ステンレス鋼切断対象あみ紐、ネット、ロープ替えバネバネ無し