絞り込み
ブランド
  • 浅香工業(2)
  • アルス(1)
  • エスコ(1)
  • キンボシ(1)
  • 岡恒(1)
  • トップマン(1)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • 龍宝丸(1)
  • カマキ(1)
  • 豊稔企販(1)
  • 大福(1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 果実(1)
  • 果樹(1)
  • 野菜(2)
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • 剪定(1)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(3)
  • 600~650未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 30(1)
刃長(mm)
  • 75
  • 30(12)
  • 35(40)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(40)
  • 48(35)
  • 50(51)
  • 55(48)
  • 60(70)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(31)
  • 180(36)
  • 195(23)
  • 210(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業金象印 太枝切鋏 L-60浅香工業(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
予約販売
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
宝長久 刃長大久保鋏 浅香工業宝長久 刃長大久保鋏浅香工業
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)220使用目的園芸作業、農作業
青果鋏 龍宝丸青果鋏龍宝丸
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!2:長い刃+ヤニ取り用溝付!
用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。全長(mm)210刃渡り(mm)75使用目的収穫切断対象たまねぎ、果実、野菜アズワン品番64-3244-63
植木鋏A型ロング90 BP 岡恒植木鋏A型ロング90 BP岡恒(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)230刃長(mm)75質量(kg)0.3
植木鋏 吉岡刃物製作所植木鋏吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
園芸ハサミ収穫用 トップマン園芸ハサミ収穫用トップマン
529税込582
1個
8日以内出荷
長時間の作業も手が疲れにくい!
仕様収穫用全長(mm)195刃長(mm)75
金星 大久保鋏 鋼付 キンボシ金星 大久保鋏 鋼付キンボシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)200刃渡り(mm)75
650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄)エスコ
13,000税込14,300
1本
当日出荷
仕様スチールハンドル(伸縮式)全長(mm)650~925質量(kg)約1.78刃長(mm)75切断能力Φ50.8mm材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
青果鋏 大福青果鋏大福
2,198税込2,418
1丁
3日以内出荷
長刃タイプ
用途野菜、果樹等の収穫用鋏全長(mm)210刃長(mm)75材質(柄部)スチールグリップ付使用目的収穫用鋏切断対象果樹、野菜材質(刃)炭素刃物鋼
光山作 大久保鋏 豊稔企販光山作 大久保鋏豊稔企販
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
植木や庭の手入れに最適です。
用途植木用。全長(mm)195刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番856-9187材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1375
アルミハンドル ロング植木鋏 カマキアルミハンドル ロング植木鋏カマキ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
全長(mm)230刃渡り(mm)75質量(g)200
アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルスアルス軽量植木鋏ロングタイプアルス(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応

農具』には他にこんなカテゴリがあります