絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(3)
- 280~300未満(1)
- 600~650未満(1)
- 5000以上(1)
刃長(mm)
- 75
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(180)
- 170(88)
- 180(285)
- 195(134)
- 210(143)
- 240(115)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 浅香工業(2)
- ゴールデンスター(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アルス(1)
- エスコ(1)
- キンボシ(1)
- 岡恒(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- 龍宝丸(1)
- カマキ(1)
- 豊稔企販(1)
- 星馬(1)
- 大福(1)
- 葛城山(1)
- 片山利器(1)
- 喜久和(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

金象印 太枝切鋏 L-60
浅香工業(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
宝長久 刃長大久保鋏
浅香工業¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)220使用目的園芸作業、農作業
青果鋏
龍宝丸¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!。2:長い刃+ヤニ取り用溝付!用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。全長(mm)210刃渡り(mm)75使用目的収穫切断対象たまねぎ、果実、野菜アズワン品番64-3244-63
650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥13,000税込¥14,3001本当日出荷仕様スチールハンドル(伸縮式)全長(mm)650~925質量(kg)約1.78刃長(mm)75切断能力Φ50.8mm材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
青果鋏
大福¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷長刃タイプ用途野菜、果樹等の収穫用鋏全長(mm)210刃長(mm)75材質(柄部)スチールグリップ付使用目的収穫用鋏切断対象果樹、野菜材質(刃)炭素刃物鋼
桑切鎌 (鋼付)
ゴールデンスター¥1,698税込¥1,8681丁3日以内出荷刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。用途桑切、雑草刈、ロープ切り用刃長(mm)75全長(mm)280材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
光山作 大久保鋏
豊稔企販¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷植木や庭の手入れに最適です。用途植木用。全長(mm)195刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番856-9187材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1375
アルス軽量植木鋏ロングタイプ
アルス(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応










![園芸ハサミ収穫用 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927247-260108-02.jpg)


![草取名人が考えた万能草削り! トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927089-260108-02.jpg)