絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業(1)
  • 千吉(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
切断対象
  • 庭木(3)
使用目的
  • 剪定(1)
全長(mm)
  • 220~240未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 10(2)
  • 40(1)
刃長(mm)
  • 85
  • 30(13)
  • 35(39)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(55)
  • 55(49)
  • 60(69)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(32)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太枝切 太丸 ニシガキ工業太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
アルミ柄植木鋏 長刃 千吉アルミ柄植木鋏 長刃千吉(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏全長(mm)235刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)260切断対象
EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト植木鋏DXDAISHIN(大進)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木

農具』には他にこんなカテゴリがあります