絞り込み
切断対象
- 庭木(3)
使用目的
- 剪定(1)
切断能力(Φmm)
- 10(2)
- 40(1)
刃長(mm)
- 85
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 220~240未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- ニシガキ工業(1)
- 千吉(1)
- DAISHIN(大進)(1)
ニシガキ工業・千吉・DAISHIN(大進)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

太枝切 太丸
ニシガキ工業(41件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌日出荷太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。用途植木専用切断対象植木
アルミ柄植木鋏 長刃
千吉(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。用途木鋏全長(mm)235刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)260切断対象木
EG アルミダイキャスト植木鋏DX
DAISHIN(大進)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木