高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(14件のレビュー)当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(17件のレビュー)欠品中
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本職用刈込鋏トップマン[工具・金物]税込¥3,518¥3,198
芽切鋏近正税込¥1,648~¥1,498~
摘果鋏近正税込¥1,648~¥1,498~