:「刈り込み ば さ み」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)670 刃長(mm)180 仕様プロ用刈込鋏 エスコ品番EA650A-2 質量(g)900
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

全長(mm)670 刃長(mm)140 仕様アルミハンドル エスコ品番EA650A-1 質量(g)700
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
8日以内出荷

エスコ品番EA650A-8 材質スチール特殊表面処理 質量(g)640 加工マルクエンチ焼入 材質(ハンドル)アルミ 全長×刃長(mm)650×150
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
エスコ品番EA650A-13 質量(g)840 材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 適合替刃EA650A-10B 全長×刃長(mm)750×180
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

全長(mm)720~1050(伸縮性) 刃長(mm)150 仕様特殊メッキ仕上げ高炭素刃物鋼 エスコ品番EA650A-5 質量(g)950
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

材質安来鋼 全長(mm)670 質量(g)970 刃長(mm)195 柄長さ(mm)470 アズワン品番64-7906-52
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

バネ付きで芝刈スムーズ。
エスコ品番EA650A-30 質量(g)600 材質(刃)高炭素刃物鋼 全長×刃長(mm)520×150
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質安来鋼 全長(mm)630 質量(g)660 刃長(mm)180 柄長さ(mm)450 アズワン品番64-7906-41
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

エスコ品番EA650A-31 質量(g)885 材質(刃)特殊刃物鋼 全長×刃長(mm)680×180
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に 全長(mm)670/1030 刃長(mm)160 質量(kg)1.05 使用目的剪定作業 材質(刃)炭素刃物鋼 材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

仕様ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。 材質刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm)711~940 質量(kg)1.47 刃長(mm)195
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

直径15mmの枝をカットする強力タイプ。
エスコ品番EA650A-9 材質高炭素刃物鋼 質量(g)930 材質(ハンドル)アルミ 全長×刃長(mm)690~1020×120
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ アズワン品番65-9263-59
1丁
3,340 税込3,674
翌日出荷

。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型 アズワン品番65-9263-52
1丁
6,890 税込7,579
翌日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm アズワン品番65-9263-57
1丁
6,420 税込7,062
翌日出荷

大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
用途太枝の剪定に 切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる) エスコ品番EA650AC-36 材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ 質量(g)800 使用目的剪定 切断対象太枝 全長×刃長(mm)740×80
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778 刃長(mm)78 切断能力(Φmm)【生木】38 エスコ品番EA650AC-33A 質量(g)1090 材質(グリップ)ポリプロピレン 刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6 材質(柄部)高強度アルミ合金 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

エスコ品番EA650AC-35
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-53
1丁
6,590 税込7,249
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-55
1丁
7,960 税込8,756
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-54
1丁
7,140 税込7,854
翌日出荷