鋏 :「草刈り」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。
仕様ギザ刃付・6段階伸縮
材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR
質量(g)1550
使用目的除草作業
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。