:「はさみ ゴム用」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に 全長(mm)185 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約12 材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹園
1丁
1,698 税込1,868
7日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付きで衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195 刃長(mm)45 仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式 トラスコ品番409-4921 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:エラストマー樹脂、PA+GF 質量(g)160
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195 刃長(mm)45 仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式 トラスコ品番409-4905 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF 質量(g)160
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷