:「伸縮柄」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約5まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)110 質量(g)約920(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷