:「回転」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
トラスコ品番683-7874 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

アルスコーポレーション回転スリ-ブ
184WZ-2.9-5D用の回転スリーブです。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)21
1個
319 税込351
3日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340 材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約370 刃先(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)290 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番813-2431
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い! 作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくいところに
全長(mm)340 材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約360 刃先(mm)130
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。 全長(mm)300 材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂 使用目的刈込作業 切断対象芝生
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アルスコーポレーションPCC 回転スリ-ブ一式
PCCシリーズ用の回転スリーブ一式です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)15、160PCC-1.8D/(部品番号)15、180PCC-1.2D/(部品番号)15、180PCC-1.8D/(部品番号)15
1個
339 税込373
3日以内出荷

アルスコーポレーション150ZZ回転スリーブ一式
ライトチョキWズーム用の回転スリーブ一式です。
適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)15、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)15
1個
329 税込362
3日以内出荷

アルスコーポレーション150Z 回転スリーブ一式
150Z-3.0-5D用の回転スリーブ一式です。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)18
1個
319 税込351
3日以内出荷

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)280 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

アルスコーポレーション150ZZ回転スリーブスペーサー
ライトチョキWズーム用の回転スリーブ一スペーサーです。
適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)17、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)17
1個
139 税込153
3日以内出荷

1丁
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルスコーポレーション185 回転止めビス
185-1.5D用の回転止めビスです。
適合品番185-1.5D/(部品番号)5
1個
139 税込153
3日以内出荷

アルスコーポレーションPC グリップ回転止めビス
PCシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)7、180PC-1.8D/(部品番号)7
1個
139 税込153
3日以内出荷

アルスコーポレーション新 グリップ回転止めビス
ポールチョキスタンダード/184WZ-2.9-5D用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160-0.6R/(部品番号)13、160-1.2R/(部品番号)13、160-1.8R/(部品番号)13、160-2.1R/(部品番号)13、160-2.4R/(部品番号)13、180-0.6R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、184WZ-2.9-5D/(部品番号)20
1個
139 税込153
3日以内出荷

アルスコーポレーション150S-1.8D 回転スリーブネジ
150S-1.8D用の回転スリーブネジです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)17
1個
69 税込76
3日以内出荷

アルスコーポレーション150-0.6D グリップ回転止ビス
150-0.6D用のグリップ回転止めビスです。
適合品番150-0.6D/(部品番号)8
1個
139 税込153
3日以内出荷

アルスコーポレーションZE/190ZS グリップ回転止ビス
ZE/ZSシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)8、190ZS-3.1-3D/(部品番号)8
1個
109 税込120
3日以内出荷

アルスコーポレーション150S-1.8D 回転スリーブ一式
150S-1.8D用の回転スリーブ一式です。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)16
1個
319 税込351
3日以内出荷

ステンレスでサビに強く切れ味抜群
寸法(mm)70×340×35 (グリップ)オレンジ 質量(g)359 材質(刃)ステンレス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

EPT-720-1.7 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス 動画あり
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
89,780 税込98,758
4日以内出荷

EPT-720-1.7-HN コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス 動画あり
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
69,780 税込76,758
4日以内出荷

360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる。快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能。芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部。長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生 材質プラスチック、鉄 質量(g)265 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット。右利きと左利きの両用:刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用。快適な操作性:人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状。長持ちする品質:摩擦を軽減する付着防止コーティング。2008年レッド・ドットデザイン賞受賞
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/柄/左右/形状/カット/端/左利き/用/草刈り 材質プラスチック、鉄 質量(g)360 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.1×4.2×12.8
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット。刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用。人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状で手に馴染むデザイン。コーティングにより腐食防止。2008年レッド・ドットデザイン賞受賞
用途芝刈りや草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/形状/端/柄/左利き/左右/草刈り/カット 材質鉄、プラスチック 質量(g)264 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7 刃型波型
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 動画あり
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトチョキズーム アルス 動画あり
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1073 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)260 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91003、91004
1セット(6丁)
82,980 税込91,278
当日出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)【生木】12 エスコ品番EA650AX-42 質量(g)1100 材質(柄部)高強度アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215 質量(g)271 刃長(mm)20 切断能力(Φmm)20 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-31
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

刃が90度回転!
全長(mm)325 刃渡り(mm)155 質量(g)280
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途あらゆる剪定作業に。 トラスコ品番116-2220 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE) 全長(mm)210 刃長(mm)90 切断能力(mm)25
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-31 質量(g)1310 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷