鋏 :「園芸用ハサミ」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット
材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)
全長(mm)160
質量(g)50
刃長(mm)40
切断能力(mm)Φ1.2
使用目的カット、フラワーアレンジメント
切断対象ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに
全長(mm)170
刃長(mm)15
質量(g)105
使用目的カット
切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途厚紙や樹脂の切断
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付き
トラスコ品番515-9164
材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)52
切断対象厚紙、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに
仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ
トラスコ品番752-4803
材質高炭素刃物鋼
色ブラック
質量(g)60
使用目的カット、フラワーアレンジメント
切断対象ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
全長×刃長(mm)169×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。