鋏 :「園芸用ハサミ」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
商品豆知識
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に
切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)
材質カーボン鋼
質量(g)60
寸法A(mm)163
寸法D(mm)7
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13
寸法C(mm)48
バネ無し
サイズ(mm)160
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途花や農作物の収穫に。
トラスコ品番130-8114
全長(mm)200
材質/仕上刃物用特殊鋼
質量(g)115
刃長(mm)65
切断能力(mm)約3(小枝用)
使用目的収穫
切断対象花、農作物
アズワン品番64-8487-42
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。