鋏 :「太枝切付刈込鋏」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
刃の形状により切断能力が向上しました。
刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。
全長(mm)650
刃長(mm)170
切断能力(mm)25
トラスコ品番342-9369
質量(g)900
材質(柄部)天然木
使用目的切り、刈り込み、剪定
切断対象太枝、庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670
刃渡り(mm)170
最大切断能力(mm)15
仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付
材質安来鋼白紙
1丁
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。