:「植木ばさみ」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に 全長(mm)700 刃長(mm)185 切断能力(mm)15 仕様槌目模様、刃カバー付 トラスコ品番769-9948 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm) 質量(g)865 口金パイプ 使用目的剪定 切断対象小枝、庭木、草
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷