:「生木」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)6以下 刃部硬度HRC56 切断対象盆栽や小型の植木など アズワン品番64-3670-08
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 全長(mm)170 刃長(mm)80 切断能力(mm)(生木)6 仕様ギザ刃 材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR 板厚(mm)2.5 使用目的園芸鋏
1個
699 税込769
当日出荷

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 仕様ギザ刃 材質刃部:ステンレス ハンドル:PP・TPR 切断能力(mm)生木:6 板厚(mm)2.5 使用目的園芸鋏
1個
689 税込758
当日出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。 切断能力(mm)(生木)6 仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付 材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング) 質量(g)102 使用目的収穫鋏
1個
899 税込989
当日出荷

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
用途庭木の刈り込み作業に。 全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630 質量(g)782 切断能力(Φmm)生木6
1個
3,688 税込4,057
5日以内出荷

芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)生木6 寸法(mm)170×90×7 質量(g)170 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1個
799 税込879
当日出荷

サビにくいステンレス刃なので、多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線(4mmまで)・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 全長(mm)約180 切断能力(mm)(生木)6 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR 質量(g)約72 使用目的園芸鋏
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)183 刃長(mm)46 仕様専用キャップ付き、替刃式 質量(g)85 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。 全長(mm)170 刃長(mm)45 切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2 材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン 質量(g)58 使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏 切断能力(mm)(生木)6 仕様刃部:65Mn 質量(g)102 使用目的収穫鋏 材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
889 税込978
当日出荷

手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に 全長(mm)210 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR 質量(g)180 使用目的切、収穫 切断対象果樹、花、芽、野菜
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アルス青果鋏 玉ねぎ用 箱入
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)210 刃長(mm)65 質量(g)118 表面処理ブラック仕上げ 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

収穫作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ
用途収穫・芽切・摘果に 切断能力(mm)生木約6 寸法(mm)170×85×12 質量(g)130 使用目的収穫、摘果、芽切 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)170 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)70 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

千吉 金盆栽鋏
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)6 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)95 高さ(mm)205 質量(g)200 奥行(mm)25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。
用途細かい枝などの選定。 全長(mm)170 切断能力(mm)生木:6 仕様ストッパー付、ゴムクリップ付 タイプ芽切 使用目的選定 切断対象細かい枝 材質(刃)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング