1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
TOYOX(トヨックス)SPレギュラーカセット
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
1個
599 税込659
当日出荷

『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング