散水ノズル本体 :「ウォーターガン」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15
18(4)
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-14
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 適合ホース外径(Φmm)26 材質亜鉛 高さ(mm)200 質量(g)420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります