透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
仕様目盛付
材質PP
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質ポリエチレン(PE)
品番654
容量(L)1
寸法(幅W×高さH)(mm)102×142
口外径(Φmm)123
アズワン品番63-1281-08
目盛間隔(mL)100
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。