缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリーエム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリーエム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付エム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付エム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器一斗缶
缶けいしゃ SUS304製エム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
缶けいしゃ SUS304製エム・あい8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付エム・あい8日以内出荷
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9適合容器扁平缶
リメインロスト 扁平缶用エム・あい8日以内出荷
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。寸法(mm)315×188×87(19)適合容器扁平缶
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレーエム・あい8日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレーエム・あい8日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~