絞り込み
ブランド
  • VWR
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,188)
  • アズワン(964)
  • 三商(782)
  • TGK(東京硝子器械)(642)
  • 日本理化学器械(NRK)(421)
  • エスコ(418)
  • Thermo Fisher Scientific(418)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(414)
  • SIBATA(柴田科学)(340)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
  • コスモスビード(299)
  • サンプラテック(244)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • ケニス(216)
  • climbing(クライミング)(208)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(168)
  • Thermo Scientific Nalgene(147)
  • 瑞穂化成工業(135)
容量(mL)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 9~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 VWR滅菌検体容器 スクリューキャップ付VWR
9,298税込10,228
1箱(100個)
当日出荷
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133アズワン品番3-9995-01
遮光遠沈管 滅菌済 50本入 VWR遮光遠沈管 滅菌済 50本入VWR
5,198税込5,718
1袋(50本)
当日出荷
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
自立型スーパークリア遠沈管 50mL VWR自立型スーパークリア遠沈管 50mLVWR
29,980税込32,978
1袋(500本)
翌々日出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50アズワン品番3-038-01
遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ VWR遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズVWR
25,980税込28,578
1ケース(20ラック×25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)遠心強度12500G
自立型スーパークリア遠沈管 50mL VWR自立型スーパークリア遠沈管 50mLVWR
43,980税込48,378
1箱(10袋×50本)
12日以内出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50種別滅菌済アズワン品番3-038-02
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ VWRバイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズVWR
18,980税込20,878
1箱(500本)
翌々日出荷
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
マイクロプレート 表面無処理 10861シリーズ VWRマイクロプレート 表面無処理 10861シリーズVWR
31,980税込35,178
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
材質PS底形状平底
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ VWR滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズVWR
10,980税込12,078
1箱(100個)
10日以内出荷
開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133温度範囲(℃)継続使用/-10~+130アズワン品番3-9995-12フタ寸法(mm)Φ57.15
スーパークリアー遠沈管 93000シリーズ VWRスーパークリアー遠沈管 93000シリーズVWR
35,980税込39,578
1箱(10袋×50本)
翌々日出荷
広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
ディスポ丸底チューブ 直口 VWRディスポ丸底チューブ 直口VWR
9,198税込10,118
1ケース(4箱×250本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
細胞培養や生化学試験に適しています。
用途直口
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶 VWRマイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶VWR
99,980税込109,978
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)耐圧(MPa)2キャップサイズ(mm)Φ20
PTFEビーカー VWRPTFEビーカーVWR
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
材質ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り)耐熱温度(℃)270オートクレーブの可否
バキュームボトルキャップ VWRバキュームボトルキャップVWR
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ VWRバイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズVWR
17,980税込19,778
1袋(500本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
ガラス・樹脂・金属容器