ガラス・樹脂・金属容器 :「ブイ」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)
種別スクリューキャップ
アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE
遠心強度12500G
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PS
タイプバルク
対応セルロース栓:品番3-8255-08
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント
材質本体/PP、フタ/PE
容量(mL)133
温度範囲(℃)継続使用/-10~+130
アズワン品番3-9995-12
フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE
使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)
遠心強度12500G
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
耐圧(MPa)2
キャップサイズ(mm)Φ20
材質ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り)
耐熱温度(℃)270
オートクレーブの可否可
書き込みが可能な文字が識別しやすい白色のキャップが付属しています。
材質硼珪酸ガラス
容量(mL)20
胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ28×61(キャップ含む)
キャップタイプ22-400
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
種別滅菌済
アズワン品番3-038-02
1箱(10袋×50本)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。