ガラス・樹脂・金属容器 :「60ml 容器」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
耐熱温度(℃)120℃
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
唾液、喀痰用の密封蓋付き使い捨て容器です。
容量(mL)55
直径(Φmm)47.5
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし
材質PP(ポリプロピレン)
タイプ液漏れ防止タイプ
目盛あり
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360
本体質量(g)約44
材質PP
高さ(mm)118(キャップ外した)
内径(Φmm)70
全高(mm)74.5
寸法(Φ×高さH)(mm)70×118
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
タイプ目盛り付
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。
中栓あり
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PE
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)-50~80
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。